Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PPC 1555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6062890
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202047
EAN/GTIN:
     8712285325106
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Der Projektorhalter PPC 1555 ist ein in der Höhe einstellbarer Projektorhalter, der speziell für die neueste Generation der Projektoren mit einem Gewicht von bis zu 15 kg gedacht ist. Der Projektoradapter ist mit einer Feineinstellmögilchkeit für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibrings wird eventuell vorhandenes Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, was aus dem Halter eine solide und sehr stabile Lösung macht. Kits für in der Höhe einstellbare Projektor-Deckenhalter können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Diese Halter werden in 3 Längen geliefert, was eine variable Höheneinstellung von 400 bis 1350 mm ermöglicht. Das CIS Cable Inlay System geht über die gesamte Länge des Profils und ermöglicht sogar die Verlegung der Kabel nach der Installation. Das CIS bietet ausreichend Platz für alle erforderlichen Kabel und ermöglicht es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken.
Vogel's Professional PPC 1555 - Befestigungskit (Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange) - für Projektor - Silber - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.9 kg
Farbe
Silber
Einstellbare Höhe
55-85 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Cable Inlay System (CIS), Diebstahlschutzschrauben, Feineinstellung, Reibring
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage, Anschlussplatte, Teleskopstange
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.