Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL55210 Telezoomobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6049512
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL55210B.AE
EAN/GTIN:
     4905524958706
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Sony SEL55210 ist ein kompaktes Teleobjektiv mit 3,8-fachem Zoombereich und optischem SteadyShot.
Sony SEL55210 - Telezoomobjektiv - 55 mm - 210 mm - f/4.5-6.3 OSS - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
345 g
Farbe
Schwarz
Länge
10.8 cm
Durchmesser
6.38 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Telezoomobjektiv
Optisches Zoom
3.8 x
Blendenöffnung
F/4.5-6.3
Brennweite
55 mm - 210 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
82.5 - 315mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
49 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Vergrößerung
0.225
Max. Sichtwinkel
28.2 Grad
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Tele, Zoom
Min. Betrachtungswinkel
7.8 Grad
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22 - f/32
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 13 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.