Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PRO 925 Dual Connectivity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6046227
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     925-15-508-201
EAN/GTIN:
     5706991016659
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das Jabra PRO 925 Dual Connectivity Headset ist ein professionelles schnurloses Headset für bestmögliche Leistungen. Jetzt profitiert jeder im Büro von den Vorteilen der praktischen schnurlosen Technologie und kann so produktiver und komfortabler arbeiten. Einfach, intuitiv und in bester Qualität: eine schnurlose Lösung für alles. Dank der Bluetooth-Class-1-Technologie können Sie sich bei Gesprächen bis zu 100 Meter von Ihrem Tischtelefon, Mobiltelefon oder Tablet entfernen. Übertragen Sie Anrufe von Ihrem Tischtelefon auf Ihr Mobilgerät und führen Sie das Gespräch einfach weiter, auch wenn Sie den Raum verlassen. Sprechen Sie bis zu 12 Stunden – ohne Sorge über die Akkulaufzeit. Mit NFC können Sie Ihre Geräte mit einer einfachen Berührung verbinden.
Jabra PRO 925 Dual Connectivity - Headset - On-Ear - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
28 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Netzteil, Basisstation
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
168 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar - monaural
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
100 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
920-29-508-101
ab € 145,18*
Ähnlich
Jabra
930-29-509-101
ab € 160,33*
Ähnlich
Jabra
930-29-503-101
ab € 186,30*
Ähnlich
Jabra
935-15-503-201
ab € 167,29*
Ähnlich
Jabra
935-15-509-201
ab € 202,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.