Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM XYST1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6041111
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMXYST1M.CE7
EAN/GTIN:
     4905524909005
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
Stereo-Mikrofone
Das ECM-XYST1M verfügt über ein breites Frequenzband und sorgt damit für mehr Klangfarben und eine bessere Klangqualität.
Sony ECM-XYST1M - Mikrofon - für Cinema Line ILME-FX3; Handycam FDR-AX43; a VLOGCAM ZV-E10; a7 IV; a7C; a7s III
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
7.42 cm
Höhe
6.23 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Kamera, Camcorder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutz
Kabeldetails
Mikrofonkabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DEV-30, HXR-MC2500, HXR-MC2500E, ZV-1 ¦ Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony Cyber-shot DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-RX1, DSC-RX10, DSC-RX10 III, DSC-RX10 IV, DSC-RX100, DSC-RX100 II, DSC-RX1R ¦ Sony Handycam FDR-AX1, FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX1E, FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AX43, FDR-AX43A, FDR-AX45, FDR-AX53, FDR-AX60, FDR-AX700, FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX420, HDR-CX430V, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX590V, HDR-CX625, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX900, HDR-CX900E, HDR-MV1, HDR-PJ390, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430, HDR-PJ430V, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ620, HDR-PJ630V, HDR-PJ650V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ670, HDR-PJ680, HDR-PJ760, HDR-PJ790V, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ810E, HDR-PJ820E, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H, NEX-VG900 ¦ Sony NXCAM HXR-NX80 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony XDCAM PXW-Z90V ¦ Sony a SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y, SLT-A99V ¦ Sony a NEX 6, 6L, 6Y ¦ Sony a VLOGCAM ZV-E10L ¦ Sony a3000 ILCE-3000, ILCE-3000K ¦ Sony a3500 ILCE-3500J ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400, ILCE-6400L, ILCE-6400M, ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a68 ILCA-68, ILCA-68K ¦ Sony a7 ILCE-7, ILCE-7K ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a7 III ILCE-7M3, ILCE-7M3K ¦ Sony a7 IV ILCE-7M4K ¦ Sony a77 II ILCA-77M2, ILCA-77M2M, ILCA-77M2Q ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R ILCE-7R ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2 ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ILCE-9M2
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Richtwinkel
120°
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.