| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6039897 Herst.-Nr.: E-30760 00 EAN/GTIN: 4027521307605 |
| |
|
| | |
| Microban Softgrip Scheren besitzen einen hervorragenden antibakteriellen Schutz über die gesamte Produktlebensdauer, der nicht abgerieben oder ausgewaschen werden kann. Die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe sorgen für ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten. Zusätzlich bieten diese Softgrip Scheren einen erhöhten Schneidekomfort durch Doppelauge und Fingerauflage. 10 Jahre Garantie. Westcott - Schere - 155 mm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Schere | Schneidegerät | Merkmale | Microban Antimikrobieller Schutz | | Ausrichtung | Für Rechtshänder | | Größe | 155 mm | | Punkttyp | Scharf | | Symmetrische Griffe | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 15,5 cm westcott, allzweckschere, allzweckschere 155mm |
| | |
| |