Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4750588
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30770 00
EAN/GTIN:
     4027521307704
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Microban Softgrip Scheren besitzen einen hervorragenden antibakteriellen Schutz über die gesamte Produktlebensdauer, der nicht abgerieben oder ausgewaschen werden kann. Die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe sorgen für ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten. Zusätzlich bieten diese Softgrip Scheren einen erhöhten Schneidekomfort durch Doppelauge und Fingerauflage. 10 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Blau
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Microban Antimikrobieller Schutz
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Größe
180 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-30781 00
ab € 3,11*
Sonstiges
Acme United
E-30760 00
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.