Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMI 13292 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6039497
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMI13292E
EAN/GTIN:
     4040729132923
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Amica KMI 13292 E - Induktionskochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 28 cm - Tiefe: 50 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Steuerungssperre
Kennzeichnung
GS, VDE
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
52 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3700 W
Spannung
400 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
28 cm
Mindesttiefe
50 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - 1400 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2300/3000 W - 210 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Stop-and-Go-Funktion, Warmhalten, Topferkennung
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.