Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's BASE 05 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6030199
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201978
EAN/GTIN:
     8712285324307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser BASE FLAT-Wandhalter passt für Fernsehgeräte von 40'‘ bis 80'‘ mit einem Gewicht bis 70 kg. Eine spezielle Verriegelungsfunktion lässt Ihr Fernsehgerät an der Wand einrasten und hält Ihr Fernsehgerät fest und sicher am Wandhalter. Wird mit einer leicht verständlichen Montageanweisung und den benötigten Schrauben und Dübeln geliefert.
Vogel's BASE 05 L - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-203.2 cm (40"-80") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
89 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
2.88 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
70 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Max. Größe des Befestigungsmusters
888.5 x 420 mm
Empfohlene Display-Größe
101.6-203.2 cm (40"-80")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 800 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.