Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's BASE 15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6030196
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201971
EAN/GTIN:
     8712285324161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neigen Sie Ihre Welt der Unterhaltung für eine bessere Sicht mit dem BASE TILT-Wandhalter. Mit ihm können Sie Ihren LED/LCD/Plasma-Fernseher flach an der Wand befestigen und in Ihre bevorzugte Betrachtungsposition neigen. Dieser Wandhalter passt für Fernsehgeräte von 19'' bis 37'' mit einem Gewicht bis 20 kg. Neigen Sie Ihren Bildschirm um bis zu 15 Grad nach vorne, um den besten Betrachtungswinkel aus jeder Position zu erhalten. Eine spezielle Verriegelungsfunktion lässt Ihr Fernsehgerät an der Wand einrasten und hält Ihr Fernsehgerät fest und sicher am Wandhalter. Wird mit einer leicht verständlichen Montageanweisung und den benötigten Schrauben und Dübeln geliefert.
Vogel's BASE 15 S - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-94 cm (19"-37") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.9 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
48.3-94 cm (19"-37")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
75 x 75 mm, 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.