| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6025385 Herst.-Nr.: SMZ5300 EAN/GTIN: 4242002771199 |
| |
|
| | |
| Bosch SMZ5300 - Glashalter - Dunkelgrau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Dunkelgrau | | Produkttyp | Glashalter | Abmessungen und Gewicht | Breite | 22.3 cm | | Tiefe | 22.3 cm | | Höhe | 26.37 cm | | Gewicht | 0.3 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 23.5 cm | | Tiefe (Versand) | 24 cm | | Höhe (Versand) | 28 cm | | Gewicht (Versand) | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas-Haltezange, Reagenzglas-Zange, Reagenzglashalter, Reagenzglashaltezange, Reagenzglaszange, Spülkorb, Spülmaschinenkorb, Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, bosch ersatzteile geschirrspüler, reagenzglashalter |
| | |
| |