Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Tablet Sleeve + Pocket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6013816
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     TS110K
EAN/GTIN:
     0085854229050
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Case Logic Tablet Sleeve + Pocket - Schutzhülle für Tablet - Nylon - Schwarz - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.1 cm
Tiefe
4.57 cm
Höhe
28.2 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Außentasche vorne
Innenmaße
18.8 cm x 26.4 cm x 1.27 cm
Zusätzliche Fächer
Tablet-Zubehör
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201743
ab € 17,98*
Zubehör
CaseLogic
3201748
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.