Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage CTOV 2103.AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003459
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     CTOV 2103.AZ
EAN/GTIN:
     8004399761339
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Zwei-Schlitz-Toaster aus der Serie Icona Vintage im eleganten Retrodesign!
De'Longhi Icona Vintage CTOV 2103.AZ - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - himmelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Krümelfach, Auftauen, Warmhalteaufsatz, Aufwärmen, rutschfeste Gummifüße, Stopptaste, Brotlift-Funktion, Taste für einseitiges Toasten, Sicherheitsmikroschalter, elektronische Bräunungssteuerung
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Frankreich - 1 Jahr)
Verschiedenes
Farbe
Himmelblau
Äußere Merkmale
Backleuchten, Anti-Rutsch-Füße, Hochglanz-Finish, Chromverkleidung, herausnehmbares Krümelfach, Vintage-Design, Korpus aus lackiertem Edelstahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Toaster
Anz. Steckplätze
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.