Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica S ECAM21.116.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003410
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM21.116.B
EAN/GTIN:
     8004399328204
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
De'Longhi Magnifica S ECAM21.116.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Aromafunktion, einstellbare Wasserhärte
Getränkeart
Espresso, Espresso Lungo
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Kaffeemaschinen-Funktionen
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.