Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6002531
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-383-026
EAN/GTIN:
     0698833040104
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser vielseitige Arm eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen: passend für große Monitore, Fernsehgeräte mittlerer Größe und All-in-One-Computer mit einem Gewicht bis 13,6 kg (30 lbs). Der LX bietet einen beispiellosen Bewegungsradius und eignet sich für sitzende wie auch für stehende Benutzer – ermöglicht ein senkrechtes Verstellen um 51 cm (20 in) sowie ein seitliches Verstellen um 157 cm (62 in).
Ergotron LX HD - Befestigungskit (Erweiterungsadapter, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Wandhalterung) - für LCD-Display - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 116,8 cm (bis zu 46 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.1 kg
Farbe
Polished Aluminum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
13.6 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Erweiterungsadapter, VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Wandhalterung
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 116,8 cm (bis zu 46 Zoll)
Mindestladegewicht
6.4 kg
Neigung
80°
Schwenken
360°
Anheben
50.8 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
56 cm x 28 cm x 19 cm / 6.1 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.