Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's BASE 25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6002033
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     BASE 25 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Drehen Sie Ihr Fernsehgerät mit dem BASE TURN-Wandhalter in eine neue Perspektive. Er befestigt Ihren LED/LCD/Plasma-Fernseher (sehr) flach an der Wand, ermöglicht es Ihnen aber, ihn für den perfekten Betrachtungswinkel in Ihre Richtung zu drehen. Dieser Wandhalter passt für Fernsehgeräte von 19'‘ bis 37'‘ mit einem Gewicht bis 20 kg. Drehen Sie Ihren Bildschirm um bis zu 90 Grad nach links oder rechts (je nach Größe des Fernsehgeräts), um aus jeder Position den perfekten Betrachtungswinkel zu erhalten. Eine spezielle Verriegelungsfunktion lässt Ihr Fernsehgerät an der Wand einrasten und hält Ihr Fernsehgerät fest und sicher am Wandhalter. Wird mit einer leicht verständlichen Montageanweisung und den benötigten Schrauben und Dübeln geliefert.
Vogel's BASE 25 S - Befestigungskit - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-94 cm (19"-37")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
48.3-94 cm (19"-37")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.