Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-ME110WM Befestigungskit (Wandmontage, Monitorplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4936739
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME110WM
EAN/GTIN:
     4048695100106
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die JI-ME110WM verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm wird an dem Wandhalter fixiert. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung. Die JI-ME110WM vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.
Jenimage JI-ME110WM - Befestigungskit (Wandmontage, Monitorplatte) - neig- und schwenkbar - für LCD-Display - Kunststoff, Druckgussaluminium - Schwarz / Weiß - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz / Weiß
Material
Kunststoff, Druckgussaluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Schwenkeinstellung, Achse
Design
Neig- und schwenkbar
Max. Ladegewicht
13.8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, Monitorplatte
Empfohlene Display-Größe
38.1-68.6 cm (15"-27")
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.