Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 ET845HH17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens ET845HH17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens ET845HH17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens ET845HH17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens ET845HH17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-4921680
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET845HH17
EAN/GTIN:
     4242003613443
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Siemens iQ300 ET845HH17 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, 2-stufige Restwärmeanzeige
Äußere Merkmale
Glaskeramikoberfläche
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.5 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
10.311 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
113 cm
Tiefe (Versand)
62 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
12 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Easy-Touch-Bedienung
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
4.8 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Zweikreis - 2600 W - 180/230 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Roaster - 2400 W - 170/170x265 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Zweikreis - 750/2200 W - 120/210 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.