Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4885710
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     KBOV 2001 GR
EAN/GTIN:
     8004399771987
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Der kabellose Edelstahlkessel ist 360° auf der Basis drehbar. Der Anti-Kalk-Filter ist einfach herausnehmbar und abwaschbar, damit keine Kalkpartikel im Tee sind.
De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.GR - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2 kW - Oliv
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Oliv
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Wasserstandsanzeige, wärmeisolierter Griff, auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Frankreich - 1 Jahr)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Chromverkleidung, Kabelfach, Metallgehäuse, Vintage-Design
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.