Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4885706
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     KBOV2001AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Icona Vintage KBOV 2001.AZ ist einen Wasserkocher im Vintage Design in edler Ausstattung, mit einer lackierten Oberfläche mit verchromten Akzenten. Der kabellose Wasserkocher kann um 360° auf der Basisstation gedreht werden.
De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.AZ - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2 kW - Blue Azure
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blue Azure
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Wasserstandsanzeige, wärmeisolierter Griff, auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Frankreich - 1 Jahr)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Chromverkleidung, Kabelfach, Metallgehäuse, Vintage-Design
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.