Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF Limited Edition 2013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4880693
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.17
EAN/GTIN:
     4211125748173
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF Limited Edition 2013 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AAA-Batterie x 4
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
1.73 kg
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Benutzer Speicher
Indikatoren
Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Messfunktionen
Körperwasseranteil, Körperfettanteil, Muskelmasse, Knochenmasse, empfohlener täglicher Kalorienkonsum
Maximalgewicht (US)
400 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.