Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter HDMI male > DVI 24+5 pin female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4854024
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65467
EAN/GTIN:
     4043619654673
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks etc. in einen DVI-D Dual Link (29 Pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu können.
Delock Adapter HDMI male > DVI 24+5 pin female - Videoadapter - DVI-I weiblich zu HDMI männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.