Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBZ10TFG Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BBZ10TFG Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Bosch BBZ10TFG Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     C1006-4789300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBZ10TFG
EAN/GTIN:
     4242002259192
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Bosch BBZ10TFG - Tasche - für Staubsauger - für Formula BSG72210; formula hygienixx BSG72233; TheOne BSG71668
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tasche
Für
Staubsauger
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
15 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
3 cm
Gewicht (Versand)
0.08 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch BSG71266, BSG71636 Pro Silence, BSG71810, BSG72022, BSG72025GB Pro Pets, BSG72200, BSG72212, BSG72510 ¦ Bosch Formula BSG71800, BSG71801, BSG71842, BSG72000, BSG72210 ¦ Bosch Formula Electro Duo Hepa BSG71360UC ¦ Bosch formula hepa BSG71835, BSG71840 ¦ Bosch formula hygienixx BSG71666, BSG71800GB, BSG72223 Pro Parquet 3, BSG72233 ¦ Bosch formula hygienixx Pro Silence BSG71636 Compressor technology ¦ Bosch formula Pro Silence BSG71866 ¦ Bosch formula ProAnimaux BSG71825 ¦ Bosch Pro Energy BSG71266GB ¦ Bosch TheOne BSG71668
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.