Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 850 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
Artikel-Nr.:
     C1006-4787887
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1085/4880
EAN/GTIN:
     4019588085404
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
TechniSat SATMAN 850 Plus - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.2 dBi - Quad-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Farbe
Beige
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
40-mm-LNB-Adapter
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Umformerart
Quad-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Frequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.2 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.