Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4786650
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118619
EAN/GTIN:
     4047443188632
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL - Befestigungskit (Wandbefestigung, 2 Wandplattenabdeckungen, 4 Kabelführungen) - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 58-142 cm (23"-56")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.1 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
43.4 cm
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Wandbefestigung, 2 Wandplattenabdeckungen, 4 Kabelführungen
Empfohlene Display-Größe
58-142 cm (23"-56")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,54*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,47*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,98*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.