Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy 4103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-105565
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103 229 410
EAN/GTIN:
     4008496635016
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Energy 4103 - Batterie 10 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 2,87*
2 Tage
168
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,99*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,16*
€ 3,01*
4 Tage
70
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,14*
€ 3,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,18*
Ähnlich
Varta
4901
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48041
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
V13GA
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.