Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petra-electric KM 98.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4780442
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     KM98.07
EAN/GTIN:
     4211129660006
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l
kaffee maschine
petra-electric KM 98.07 - Kaffeemaschine - 10 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Wärmekanne, Tropfstoppsystem, Aromaschutzdeckel, Schwenkfilter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Kennzeichnung
Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2005/32/EC
Brühmethode
Filter
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: petra kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,5872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 23,6468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,7872*
€ 138,97677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,6872*
€ 138,85777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,3972*
€ 137,32267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,7572*
€ 136,56107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,5872*
€ 112,55877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.