Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Tasche für Flash-Laufwerk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4777049
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4377010
EAN/GTIN:
     4000225048937
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Visitenkarten-Halter
Veloflex - Tasche für Flash-Laufwerk - Polypropylen - klar (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Material
Polypropylen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Flash-Laufwerk
Verschlussart
Klappverschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2256010
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.