Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Profi-Cutter Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4773360
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4007735001230
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
ALCO Profi-Cutter - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.