Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas POWER PACK 1620 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765026
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786.203
EAN/GTIN:
     4005435104893
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas POWER PACK 1620 C - Staubsauger - Kanister - Wasserfilterung - 1600 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubbeutelkapazität
13 Liter
Staubauffang
Wasserfilterung
Besondere Merkmale
Parksystem
Maximale Motorleistung
1600 W
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
39 cm
Höhe (Versand)
53.2 cm
Gewicht (Versand)
8.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787421
ab € 11,98*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.