Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia CAREZZA DELUXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179878
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179878
Artikel-Nr.:
     C1006-4756409
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     10004204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Sie kommen in den Genuss eines bemerkenswerten italienischen Espressos, auf den auch der Gründer stolz gewesen wäre.
Gaggia Carezza Deluxe - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Deep Black
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Stainless steel, ABS
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Vorbrühsystem, Pannarello-Schäumer, Tassenablage, Heißwasserarmatur, doppelwandige thermische Isolierung, BRITA-Wasserfiltertechnologie, Entkalkungswarnanzeige, integrierter Druckmesser, Dampfdüse
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.