Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Xtreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1375-481037200
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-10-789
EAN/GTIN:
     3253560107895
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stanley FatMax Xtreme - Allzweckmesser - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Schneidegerät
Merkmale
Sicherheitssperre, Zwei-Klingen-System
Größe
180 mm
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 6,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 14,92*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 16,39*
2 Tage
89
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,65*
5 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,37*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,56*
Zubehör
Stanley
0-11-700ST
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.