Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Multi Purpose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754416
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     976 5
EAN/GTIN:
     4003801789897
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Universalschere aus rostfreiem Edelstahl, poliert. Mit messerscharfer Schneide und leichtem Gang. Einzeln schlank zugeschliffene Scherenblätter (spitz und rund)! Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff mit roten Soft-Einlagen, auf SB-Probierkarte.
WEDO Multi Purpose - Schere - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz / Rot
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe
Größe
140 mm
Punkttyp
Scharf, stumpf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
976-6
ab € 0,83*
Sonstiges
WEDO
97665
ab € 1,12*
Sonstiges
WEDO
9768
ab € 1,30*
Sonstiges
WEDO
97610
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.