Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Profi-Cutter Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754388
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     116
EAN/GTIN:
     4007735001162
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
ALCO Profi-Cutter - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Gelb
Griffmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.