Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All SV 9450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4751719
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV9450
EAN/GTIN:
     8716184050633
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
One for All SV 9450 - Antenne - Teller - Fernseher, HDTV, Radio - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Produkttyp
Antenne - aktiv
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Fernseher, HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 6 m
Antenne
Funktionen
Wetterfest, DVB-T-kompatibel, HDTV-kompatibel, wasserfest, Kompatibel für DAB-Radio
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
174 - 790 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennenverstärkung
44dB
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne one for all, lte antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.