Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bravilor Bonamat Mondo 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4744162
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.020.31002
EAN/GTIN:
     8713441051181
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffee- und Teebrühmaschinen ausgestattet mit Entkalkungsanzeige, akustischem Signal bei Brühende, LED Anzeige für Gerät bereitsbefüllt, Wassereingußöffnung an der Vorderseite, CNS-Durchlauferhitzer und Trockengehschutz. Inklusive Glaskannen und Edelstahlfilterpfanne. Ohne Wasseranschluß.
Bravilor Bonamat Mondo 2 - Kaffeemaschine - 24 Tassen - Edelstahl mit schwarzen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl mit schwarzen Akzenten
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Tassenzahl
24
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Glasbecher
Kaffeemaschinen-Merkmale
Entkalkungswarnanzeige, Edelstahl-Filterhalterung, 2 selbstregulierende Wärmeplatten, Durchsatz: 18 Liter pro Stunde, Füllstandsanzeige für Wassertank
Getränkekapazität
3.4 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
44.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2140 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.602.102
ab € 19,30*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 4,91*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.901.401
ab € 27,87*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.902.301
ab € 37,41*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,99*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.191.101.212
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.