Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 76 PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-187455
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04075 101 401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta V 76 PX - Batterie SR44 - Silberoxid
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.54 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Batterie
Typ
SR44
Technologie
Silberoxid
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
2
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,02*
22 Tage
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,02*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,01*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,45*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 18,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.