Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neovo LMA-01 Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4709415
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LMA0101000000
EAN/GTIN:
     4710739592245
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Wandhalterung LMA-01 können Sie neigen, schwenken, ausziehen oder einfahren, um vielseitige Betrachtungswinkel zu erzielen. Dank ihrer widerstandsfähigen Materialien und robusten Bauweise hält die Halterung intensiver Verwendung in öffentlichen Umgebungen mühelos stand. Die intelligente Kabelverwaltung sorgt für einen sauberen Kabelverlauf und einen aufgeräumten Anblick.
Neovo LMA-01 - Befestigungskit - für LCD-Display - Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung - Schwarz/Silber - Bildschirmgröße: von 81,3 cm (von 32 Zoll) - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
8.3 kg
Farbe
Schwarz/Silber
Material
Kunststoff, Stahl, Aluminiumlegierung
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
35 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Von 81,3 cm (von 32 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.