Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz by Beurer MC 210 BELLISSIMA mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4706250
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     1444
EAN/GTIN:
     8007403014445
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Udo Walz by Beurer MC 210 BELLISSIMA mini - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Styling-Tipps ¦ Hitzebeständiger Beutel
Merkmale des Geräts
Aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Spannung
100 - 240 V
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Keramikbeschichtung
Max. Temperatur
210 °C
Styler-Funktionen
Glättung, Kräuseln
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.