Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Techmount TM-TELE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4689455
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TM-TELE
EAN/GTIN:
     5052916491163
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Der TM-TELE Techmount ist eine Deckenhalterung um jeden Projektor sicher anzubringen. Die Teleskoptechnik ermöglicht eine einfache Montage und Justierung ohne das Zuschneiden der Stange. Es hat einen größeren Längenbereich wie die meisten Teleskop Halterungen. Zudem kann die Stange komplett entfernt werden um den Projektor direkt unter die Decke zu montieren. Das durchdachte Design enthält ein justierbares Klammersystem was man einhändig bedienen kann. Ein Neigemechanismus mit 90° Neigungswinkel erlaubt es die Halterung als Ausleger zu benutzen. Ein Sicherheitsgurt sichert den Projektor zusätzlich an der Halterung. Die Teleskopstange hat eine mechanische Sicherung die das trennen der Stangenteile verhindert. Vision empfiehlt die Montage bis zu 10 kg Belastung. Projektoren haben auf der Unterseite Innengewinde zur Montage. Aber nicht alle Hersteller benutzen die gleichen Schrauben. Vision liefert eine große Anzahl an unterschiedlichen Befestigungsschrauben für alle gängigen Geräte. Einfach die Spinnenarme der Halterung über die Innengewinde ausfahren und den Projektor befestigen. Vision's einzigartiges 'chute-through' System ermöglicht eine einfache Installation sogar für große VGA-Stecker. Der TM-TELE verwendet Sicherheitsbolzen um Diebstahl zu verhindern.
Vision Techmount TM-TELE - Befestigungskit (Deckenmontage, Teleskopstange) - für Projektor - Satin White - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Satin White
Einstellbare Höhe
44-73.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Schnellbefestigung
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage, Teleskopstange
Anpassungen
Steigung, Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.