Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HSM 3441 NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4687273
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     HSM 3441 NE
EAN/GTIN:
     4006160635713
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Clatronic HSM 3441 NE - Trimmer - mit Nasen- und Ohrentrimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer
Kategorie
Haarpflege
Im Bundle mit
Nasen- und Ohrentrimmer
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammzusatz x 4 ¦ Reinigungsbürste ¦ Schutzkappe ¦ Kamm
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, rutschfester Griff
Kennzeichnung
SGS GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
10 W
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Haar
Rasierkopffunktionen
Klingen aus rostfreiem Stahl, stufenlose Längenanpassung
Längeneinstellungen
3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,721*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,091*
€ 13,19829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,801*
€ 12,85319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,721*
€ 10,37799
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.