Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10)


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Hansa-Ersatzklingen Mod. 120
Hansa-Ersatzklingen Mod. 120
Logo
Artikel-Nr.:
     C1006-4686583
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     1311050
EAN/GTIN:
     4011028000794
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Hansa - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10) - für Hansa cutter 102
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hansa cutter 102
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 0,72*
€ 0,86
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 0,58*
€ 0,69
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 0,55*
€ 0,65
pro Etui
ab 500 Etuis
€ 0,50*
€ 0,60
pro Etui
ab 1000 Etuis
€ 0,49*
€ 0,58
pro Etui
ab 2500000 Etuis
€ 0,40*
€ 0,48
pro Etui
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310587
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.