Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Metal-Cutter Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686528
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78109
EAN/GTIN:
     4003801030975
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Metal-Cutter - Messer mit Abbruchklingen - 9 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Breite
2.1 cm
Tiefe
1 cm
Gewicht
41 g
Länge
14 cm
Packungsinhalt
2 Ersatzklingen
Verschiedenes
Griffmaterial
Metall
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.