Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding e-m9 Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686520
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-M9001
EAN/GTIN:
     4004764015771
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
e-mp9 Cutter ist ein Taschenmodell mit Clip und Sicherheitsverschluss zur Klingenarretierung mit einer Hand. Es hat einen abziehbarer Clip mit Schlitz zum gefahrlosen Abbrechen der Klinge.
edding e-m9 - Messer mit Abbruchklingen - 9 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
9 mm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-CB9
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.