| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4681068 Herst.-Nr.: SDV6227/12 EAN/GTIN: 8712581658236 |
| |
|
| | |
| Philips SDV6227 - Antenne - Teller, Doppelte Dipole - Fernseher, HDTV, Radio - innen Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Teller, Doppelte Dipole | | Breite | 25 cm | | Tiefe | 2.72 cm | | Höhe | 19.15 cm | | Gewicht | 436 g | | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Fernseher, HDTV, Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 1.8 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Antenne | Kompatibilität | FM, UHF, VHF | | Funktionen | LED-Betriebsanzeige, HDTV-kompatibel, Verstärkungsregelung, Rauschreduktionsfilter, 4G-/GSM-Filter | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Verstärker | Eingebaut | | Antennenverstärkung | 47dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |