Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HTD 3429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4680761
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 558
EAN/GTIN:
     4006160635584
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Clatronic HTD 3429 - Föhn - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, einklappbarer Griff, Soft-Touch-Beschichtung
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.35 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Spannung
110 / 230 V / 50/60 Hz
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
264558
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.