Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Professional Presenter R700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4676065
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Dieses kabellose Präsentationsgerät bietet Ihnen umfangreiche Steuermöglichkeiten für Präsentationen mit großer Wirkung.
Logitech Professional Presenter R700 - Präsentations-Fernsteuerung - HF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
71 g
Anschlusstechnik
Radio
Gerätetyp
Präsentations-Fernsteuerung
Unterstützte Geräte
Personal-Computer
Funktionen
Batterieanzeiger, LCD-Anzeige, integrierter Laser Pointer, Vibration, Timer
Max. Betriebsentfernung
30 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, 2 AAA-Batterien, kabelloser Empfänger
Stromversorgung
Batterie
Standardbatterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, Windows 8, Windows RT
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 57,16*
Zubehör
Logitech
941-000124
ab € 185,96*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 113,39*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 24,67*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 10,96*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,84*
Zubehör
Logitech
910-002201
ab € 15,79*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 36,00*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 79,49*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.