Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR V55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4673511
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRV55W
EAN/GTIN:
     5055528533474
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer sony
kopfhörer
Diese schlanken, geschwungenen Kopfhörer verleihen Ihrer DJ-Ausrüstung das gewisse Etwas. Das Falt-Design ermöglicht eine einfache Aufbewahrung. Wenn Sie nicht Musik hören, falten Sie sie einfach zusammen, und verstauen Sie sie in Ihrer Tasche.
Sony MDR-V55W - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
220 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Audio zuhause, tragbare Elektronik - Monitor
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB/mW
Impedanz
40 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
PET - 40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
5 - 25000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.