Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SELP1650 Zoomobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4666476
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SELP1650.AE
EAN/GTIN:
     4905524898842
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Sony SELP1650 ist ein kompaktes, leichtes Objektiv mit fließendem, leistungsstarkem Zoom. Das Objektiv, das Sie überall mitnehmen können. Dank seinem schlanken, kompakten Design, das sich bis auf 29,9 mm einfahren lässt, eignet es sich hervorragend für unterwegs.
Sony SELP1650 - Zoomobjektiv - 16 mm - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
116 g
Farbe
Schwarz
Länge
2.99 cm
Durchmesser
6.47 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Optisches Zoom
3 x
Blendenöffnung
F/3.5-5.6
Brennweite
16 mm - 50 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 75mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring), Motorantrieb
Filtergröße
40.5 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Objektivtubus-Einzugsfunktion
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Vergrößerung
0.215
Max. Sichtwinkel
83 Grad
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Zoom
Min. Betrachtungswinkel
32 Grad
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22 - f/36
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 9 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF405S.SYH
ab € 7,25*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 799,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.