Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL35F18 Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4666474
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL35F18.AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
35 mm Objektiv mit fester Brennweite mit einer Lichtstärke von F1,8 und optischer SteadyShot-Bildstabilisierung.
Sony SEL35F18 - Objektiv - 35 mm - f/1.8 OSS - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
155 g
Farbe
Schwarz
Länge
4.5 cm
Durchmesser
6.22 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
35 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
52.5mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
49 mm
Merkmale
Handbedienter Focus, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Vergrößerung
0.15
Max. Sichtwinkel
44 Grad
Befestigungstyp
Sony E-mount
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 8 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF49S.SYH
ab € 5,38*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
VF49MPAM
ab € 60,35*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 799,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.