Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Ibico Semi-Professional 1221X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4660551
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     IB410055
EAN/GTIN:
     0134654100554
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Mit seinem schräg stehenden zwölfstelligen LCD-Display mit wahlweise Uhrzeit- oder Datumsanzeige, der professionellen Tastatur sowie der Druckfunktion - 2,4 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot auf 57 mm breiter Standardpapierrolle - ist der Ibico 1221X das perfekte Gerät für den semi-professionellen Einsatz.
Rexel Ibico Semi-Professional 1221X - Druckrechner - LCD - 12 Stellen - Wechselstromadapter - weiß, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Spannungsquelle
Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
2.4 Zeilen/Sek.
Merkmale
Rote Farbe für negative Zahlen
Mediengröße
Rolle (5,7 cm)
Verschiedenes
Farbe
Weiß, Blau
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
27.8 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
0.8 kg
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Zwischensumme, nicht hinzugefügt
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Weitere Suchbegriffe: farbband tischrechner, rechenmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.